防水ストッカーBM-185

防水ストッカーBM-185 明邦化学 防水ストッカーBM-185 明邦化学 防水ストッカーBM-185 明邦化学 防水ストッカーBM-185 明邦化学

BM-9000・7000、VS-7070、VW-2070にスッポリ収まる防水仕様のストッカー。
ストッカー単独で釣り場の足元に置いておけば、船上などの限られたスペースでの釣りに最適。防水仕様にしているため、波をかぶっても中のタックルが水にさらされる心配が無いので、錆びさせたく無いタックルや、スペアリールの収納に最適。
仕切板も組み方により数パターンのバリエーションを持たせているので、様々な釣りに対応可能。
(BM-9000・BM-7000・VS-7070・VW-2070に収納可能>)

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質蓋、バックル:ABS樹脂/本体、ハンドル、仕切板:耐衝撃性コーポリマー/パッキン:シリコーン 寸法(mm)270×182×200 クリア×オフホワイト 備考可変仕切板3枚付属/ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG 内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07581519 -
2,900
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする