曜日別特売

VS-508 (8インチ) (フライタイプ)

VS-508 (8インチ) (フライタイプ) - 明邦化学VS-508 (8インチ) (フライタイプ) - 明邦化学

「VS-3080」、「VS-3078上段」にシステム収納可能。

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)214×118×45/内寸:206×104×41備考ワームプルーフ_可変仕切板 6枚付属、MEIHO SFCシリーズ LLサイズと同サイズ内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07581711-
410
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする