曜日別特売

リバーシブル250V

リバーシブル250V - 明邦化学リバーシブル250V - 明邦化学リバーシブル250V - 明邦化学リバーシブル250V - 明邦化学

対面トライアングル構造を採用することで省スペースに効率よく収納できる「REVERSIBLE」シリーズ。
エギのシンカー部やルアーのトリプルフックが溝に収まるので無駄なく収納でき、広めの内寸はジグの収納にも最適。水抜きダクト付きで丸洗いも可能。
全長250mmまでのルアーを8個収納可能。
<BM-7000、BM-5000、VS-7080、VS-7070、VW-2070にシステム収納可能>

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)255×190×60クリア内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07580661-
1,800
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする