曜日別特売

インナーストッカーBM-12L

インナーストッカーBM-12L - 明邦化学インナーストッカーBM-12L - 明邦化学インナーストッカーBM-12L - 明邦化学インナーストッカーBM-12L - 明邦化学

1マスサイズが54mm×59mmと大口径サイズ設計になっているのでキャスティングプラグやジグをまとめて収納するのに最適なインナーストッカー。バケットマウスBM-9000・VS-7095Nに2個システム収納可能なのであらゆるオフショアの釣りに対応します。水抜き穴を設置しているので、使用後は丸洗いも可能です。

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性ポリプロピレン寸法(mm)269×187×177/1マスサイズ:54×59ホワイト備考ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07580925-
2,000
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする