曜日別特売

アジカンサイクロン

アジカンサイクロン - 明邦化学アジカンサイクロン - 明邦化学アジカンサイクロン - 明邦化学

MEIHO独自のサイクロン方式を採用することで驚異の生命維持力を実現。
サイクロン方式で発生した水流が渦を描くように回り、魚が一方向に向くため、たった10Lの容量で20匹程度の小アジを活かすことが可能。
O2パワーを入れることで、さらに効果的!
【推奨エアーポンプ】
Hapyson:YH-735C、YH-734C
FUJI-TOKI:FP-1000、FP-2000

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:特殊ブレンド耐衝撃性コーポリマー/中蓋:ポリプロピレン/蓋:ポリエチレン/水流ユニット:ABS寸法(mm)383×228×232ネイビー/ホワイト備考最大容量12L/エアストーン・ホース付/ベルト付/HG内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07581370-
5,400
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする