VW-2010NDDM

VW-2010NDDM - 明邦化学VW-2010NDDM - 明邦化学VW-2010NDDM - 明邦化学VW-2010NDDM - 明邦化学

ケース1つにまとめて収納したい時に便利な厚型タイプ。
13cmクラスのミノーにも対応し、水抜きダクト搭載で丸洗い可能。ゲームベストのポケットサイズ。
VW-2070・VW-2055・VS-7070・VS-7055下段にシステム収納可能。

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体/仕切板:ポリプロピレン/蓋/止具:ポリカーボネート寸法(mm)210×145×60クリア備考水抜きダクト搭載/ゲームベストにジャストサイズ/可変仕切板1枚付内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07580575-
900
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする