曜日別特売

インナーストッカーBM-35S

インナーストッカーBM-35S - 明邦化学インナーストッカーBM-35S - 明邦化学インナーストッカーBM-35S - 明邦化学インナーストッカーBM-35S - 明邦化学

スクイッドストッカーBM-Sよりも1マスあたりのスペースを大きく設計することによりカンナの大きなメタルスッテや、エギなどをストレスなく収納することが可能になりました。さらに、マス目が大きくなることで、隣接するルアー間に隙間が設けられるのでスッテやエギなどの視認性が良くなり、スムーズに交換ができます。最大35個収納可能で、水抜き穴を設置しているため、使用後は丸洗いも可能です。

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性ポリプロピレン寸法(mm)225×168×120/1マスサイズ:29×28ブラック備考ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07581537-
1,500
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする