マルチハンガーBM

マルチハンガーBM - 明邦化学マルチハンガーBM - 明邦化学マルチハンガーBM - 明邦化学マルチハンガーBM - 明邦化学

バケットマウスシリーズ・ランガンBOXシリーズに装着可能なマルチハンガーBM。
使用頻度の高いプライヤーやハサミなど掛けておけるので釣り場での作業がスムーズに行えます。さらにジグやルアーのフックを直接掛けやすい凹みを利用し、スタメン候補のルアーのスタンバイや、交換したルアーを一時的に掛けておくなどケースから出し入れする時間を省けるので、時合いを逃しません。パーツケースBM-100や、ルアーホルダーBMなど別のオプションパーツを取付けることもでき、釣り場における、”タックルボックス自己流アレンジ”の幅を広げます。
装着可能商品]
BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・VW-2070・VW-2055
※バケットマウスシリーズへ本製品を取り付けた場合
取り付けた反対側から、蓋を開けることはできませんのでご注意ください。
無理に開けると、バケットマウスと本製品の接続部分が破損する恐れがあります。

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質メインバー、Sカン、取付パーツ:ポリカーボネート樹脂/取付パーツ、アシストバー:POM樹脂寸法(mm)231~363×118×30ブラック備考Sカン4個付属/ピン2本付属/HG内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07580645-
1,800
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする