明邦化学
セーフティカバーL(ケース100ケ入り)
用途
釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
本体:ポリエチレン/ケース:ポリプロピレン
色
レッド
サイズ
(L)#2~6
内容量
1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07581257
-
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください