曜日別特売

VS-706 (7インチ) (ルアータイプ)

VS-706 (7インチ) (ルアータイプ) - 明邦化学VS-706 (7インチ) (ルアータイプ) - 明邦化学

VS-8050、VS-3078の下段にシステム収納可能。
VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055の上段にシステム収納可能。

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)186×103×34/内寸:179×89×29備考ワームプルーフ_固定仕切板、MEIHO SFCシリーズ Lサイズと同サイズ内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07580320-
360
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする