ロッドスタンド BM-250 Light

ロッドスタンド BM-250 Light - 明邦化学ロッドスタンド BM-250 Light - 明邦化学ロッドスタンド BM-250 Light - 明邦化学ロッドスタンド BM-250 Light - 明邦化学ロッドスタンド BM-250 Light - 明邦化学ロッドスタンド BM-250 Light - 明邦化学ロッドスタンド BM-250 Light - 明邦化学

バケットマウスシリーズやランガンBOXシリーズ、サイドポケットBM-120対応ロッドスタンド。スタンド本体をワンタッチで装着できるよう、フック形状のワンタッチユニットを採用することで、脱着が手軽に行えます。スタンドの長さを3段階に調節することができるので、あらゆるフィッシングシーンに対応可能。現場の声をフィードバックし、より実践的に鍛え上げたロッドスタンドです。
[装着可能商品]
BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7090N・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・サイドポケットBM-120

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質スタンド本体、カバー、フットレスト:ポリカーボネート樹脂/キャップ:エラストマ―樹脂/アタッチメント:POM樹脂寸法(mm)50×54×283(台座幅100備考スタンド穴径35mm/HG内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07582237クリアクリア
2,300
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07582246クリアブラッククリアブラック
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
07582255クリアレッドクリアレッド
2,300
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07582271クリアブルークリアブルー
2,300
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07582280クリアオレンジクリアオレンジ
2,300
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする