明邦化学
リバーシブル 165
対面トライアングル構造。
両面タイプによりスペースを有効利用。
エギのシンカー部・ルアーのトリプルフックが溝に収まるので、無駄なスペースを解消。
水抜きダクト付きで丸洗いも可能。
用途
釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
275×187×50
色
クリア
適合寸法(mm)
エギ:4号クラス/ミノー:150クラス/※メーカーによっては対応しない場合があります。
内容量
1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07580505
-
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください