曜日別特売

ロッドスタンド BM-300 Light

ロッドスタンド BM-300 Light - 明邦化学ロッドスタンド BM-300 Light - 明邦化学ロッドスタンド BM-300 Light - 明邦化学ロッドスタンド BM-300 Light - 明邦化学ロッドスタンド BM-300 Light - 明邦化学ロッドスタンド BM-300 Light - 明邦化学

バケットマウスシリーズ・ランガンBOXシリーズ・サイドポケットBM-120に装着可能なロッドスタンド。ネジを使うことなく装着でき、アタッチメントと本体をスライドロックで固定することで安心感を向上。フットレストも衝撃で外れにくいセパレート構造を採用の、進化したロッドスタンドです。
[装着可能商品]
BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7090N・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・サイドポケットBM-120

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質スタンド本体、カバー、フットレスト:ポリカーボネート樹脂/プロテクトキャップ:エラストマー樹脂/ストッパー、アタッチメント:POM樹脂寸法(mm)65×71×333(台座幅100備考スタンド穴径45mm/HG内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07582456クリアクリア
2,700
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
07582465クリアブラッククリアブラック
2,700
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
07582481クリアレッドクリアレッド
2,700
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
07582490クリアブルークリアブルー
2,700
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
07582499クリアオレンジクリアオレンジ
2,700
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする