曜日別特売

タチウオテンヤケース L

タチウオテンヤケース L - 明邦化学タチウオテンヤケース L - 明邦化学タチウオテンヤケース L - 明邦化学タチウオテンヤケース L - 明邦化学

タチウオテンヤ専用ケース。30号~50号のタチウオテンヤを8個収納可能。縦置きに収納できるので、仕掛けを変える際に取り出し易く、並列に並ぶことで、カラ―やサイズが一目で分かります。
さらに一体式バックルを採用しているので、開閉がスムーズに行なえ、本体側面のバランススタンドにより、縦置きに自立収納が可能。
BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7070・VW-2070にシステム収納が可能。
※メーカーによっては、30号~50号のテンヤでも対応しない場合があります。

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具、中トレイ:ABS寸法(mm)255×190×60ホワイト内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07580636-
1,800
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする