明邦化学
仕掛巻ストッカー8号(6本入り)
ニュー仕掛巻が各6本セット。
ナンバーシール2種付。
Included 6pcs each.
用途
釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
ケース:ポリプロピレン/仕掛巻:インパクトスチロール
寸法(mm)
275×131×45
色
クリア
内容量
1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07580995
-
¥
1,100
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください