明邦化学
スリットフォームケース SS
ポケットに収納しやすい、薄型コンパクトサイズ。特殊技術を採用した一目でわかるスリットが入っているので、フック類の収納に最適。
アジング・メバリング・ロックフィッシュ・ブラックバス・管釣りにオススメ。
用途
釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
本体・止具:ポリプロピレン/マット:発泡ポリエチレン
寸法(mm)
103×73×23
色
クリア
備考
VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055の上段にシステム収納可能/HG
内容量
1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07581081
-
¥
300
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください