リバーシブル120

リバーシブル120 - 明邦化学リバーシブル120 - 明邦化学リバーシブル120 - 明邦化学リバーシブル120 - 明邦化学
(1件のレビュー)

対面トライアングル構造を採用することで省スペースに効率よく収納できる「REVERSIBLE」シリーズ。
エギのシンカー部やルアーのトリプルフックが溝に収まるので無駄なく収納でき、広めの内寸はジグの収納にも最適。水抜きダクト付きで丸洗いも可能。
リバーシブル100と同じ外寸で、内寸120mmを実現!メタルスッテや小型エギ、メタルジグなどの収納に最適!

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)200×126×36クリア内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07580986-
1,100
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07580986
2025-11-26
用途: 釣り用ルアー入れ
製造業

ルアーやエギが入るので重宝しそうです。
ダイワのライフジャケットDF-6425にスッポリ入ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする