曜日別特売

インナーストッカーBM-51L

インナーストッカーBM-51L - 明邦化学インナーストッカーBM-51L - 明邦化学インナーストッカーBM-51L - 明邦化学インナーストッカーBM-51L - 明邦化学インナーストッカーBM-51L - 明邦化学

大小2種類のサイズのマス目を採用したインナーストッカー。大きい方のマスはエギの収納に適したサイズの28mm×32mmに、小さい方のマスはイカメタル・スッテに適した24mm×27mmに設計。総数51個も収納可能な大容量タイプで、バケットマウスBM-9000・VS-7095Nに2個システム収納可能。中身を入れ替えることなく、エギング・ティップラン・イカメタルに対応します。水抜き穴を設置しているので、使用後は丸洗いも可能です。

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性ポリプロピレン寸法(mm)267×186×150/1マスサイズ:(大)28×32、(小)24×27ホワイト備考ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07580941-
2,000
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする