曜日別特売

VS-1200NDDM

VS-1200NDDM - 明邦化学VS-1200NDDM - 明邦化学VS-1200NDDM - 明邦化学VS-1200NDDM - 明邦化学

複数のビッグベイトを、まとめて収納したいアングラーには嬉しい、内寸高55mmのスペースを確保。BM-7000、VS-7070、VW-2070の下段にシステム収納が可能。
さらに、バランススタンド搭載のスタンディングモデルなのでケース自体が自立するため、タックルボックスへも収納しやすく、取り出す時は、指を掛けて引き抜けるスペースを設置した、キャッチアップシステムを採用しているので、蓋が開くことなくスムーズに取り出せます。

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)255×190×60備考VS-3020NDDMと同サイズ/「VS-7070、VW-2070、BM-7000」下段にシステム収納可能/可変仕切板4枚付/ワームプルーフ内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07582341クリアクリア
1,200
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
07582350スモークBKスモークBK
1,200
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする