曜日別特売

ランガンケース1010W-1

ランガンケース1010W-1 - 明邦化学ランガンケース1010W-1 - 明邦化学ランガンケース1010W-1 - 明邦化学

ランガンアングラーにはたまらない、コンパクト&圧倒的収納力。
ワームを収納する機会が多くなる”W”の蓋には、内側に「ワームスリップ加工」を施しているので、ワームが蓋にくっつかなくなります。
両面仕切りタイプの”W”はワームからジグヘッド、小型プラグなど、小分けにキッチリ収納したいアングラーにオススメ。

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体・バックル・仕切板:ポリプロピレン/シャフト:ステンレス/マット:発泡ポリエチレン寸法(mm)175×105×38レッド備考可変仕切板30枚付/ワームプルーフ/VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055の上段にシステム収納可能/4/0クラスまでのオフセットフックに対応/仕切り部分の蓋には「ワームスリップ加工」/HG内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07580898-
1,000
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする