曜日別特売

折り畳式止水シート

折り畳式止水シート - パネフリ工業折り畳式止水シート - パネフリ工業折り畳式止水シート - パネフリ工業折り畳式止水シート - パネフリ工業折り畳式止水シート - パネフリ工業

折りたたみ式水止めシートです。
ワイドサイズで広範囲で止水。
置くだけで水圧による固定・止水
連結して広い範囲の止水が可能です。
軽量なので持ち運びが簡単です。
滑り止めダイヤエンボスの底面です。
洗浄して繰り返し使用できます。

用途止水シートです材質本体/ポリエチレン、専用クリップ/塩ビ幅(mm)2枚連結時:約1530厚さ(mm)3質量(kg)1.3(1枚)ブルー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×250×200(1枚当たり)入数2内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07583147OBS-2080
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする