曜日別特売

DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式)

DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

ベーシックタイプの膨脹式ライフジャケット
ライフジャケットの梱包パッケージを見直し、保管や移動時の持ち運びに便利な収納袋として再利用可能なものに変更。小型船舶用救命胴衣TYPE-Aを取得し、腰回りにしっかりフィットするオリジナル立体裁断設計を採用。両サイドにDリングを装備し、多彩なアクセサリーパーツの取り付けが可能。膨張時にはO字型の気室が飛び出し、安定した浮遊姿勢が取れる。装着時の厚みは約5cmで、船縁をスムーズに歩行可能。
・ハルキロバート社カット装置搭載
16HR-6F充気装置

質量(kg)約0.5サイズフリー混率(%)表地:ナイロン100、メッシュ部ポリエステル100、気室:ナイロン100ウエスト(cm)55~140浮力(kg)膨張時7.5(24時間以上)内容量1個
注意
※承認印「桜マーク」は気室標示欄付近に押印されています。
※TYPEにより航行可能区域が異なります。詳しくは国土交通省HPをご覧ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07582621-ブラック
22,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
07582630-レッド
22,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
07582639-ブルー
22,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
07582648-グレー
22,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする