曜日別特売

万能キャスター台

万能キャスター台 - 小原産業万能キャスター台 - 小原産業万能キャスター台 - 小原産業万能キャスター台 - 小原産業万能キャスター台 - 小原産業万能キャスター台 - 小原産業万能キャスター台 - 小原産業万能キャスター台 - 小原産業

ゴム製キャスター使用で動きがスムーズ。床を傷つけにくい。
キャスターが見えにくいスマートなデザイン
植木鉢の置台に、重いもののちょっとした移動台に、押し入れやすき間の収納台に

用途置台、移動台に材質本体/ポリプロピレン樹脂、キャスター/鉄、エラストマー耐荷重(kg)20荷台寸法(幅)(mm)300荷台寸法(奥行)(mm)300内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07582657CS-532ホワイト
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
07582666CS-535ブラウン
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする