信越ポリマー
ポリマーエース TG
切る・巻くで小型デバイスを様々なものに固定。RFIDタグやセンサを危機に巻き付けて固定するシリコーン粘性テープ。
用途
小型デバイス固定
幅(mm)
25
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~180
主成分
シリコーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
【関連分野】RFID、各種センサーの固定
内容量
1個
関連資料:
(1.63MB)
注意
※使用前は施工面を清掃。濡れた面は施工不可。本番施工前にカット品で接着性の確認要
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07588851
-
75
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07588860
-
150
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった