信越ポリマー
ポリマーエース
貼り付けるだけで簡単施工。インフラ、建築物の漏水補修。FRP、金属(鉄:SUS)、ガラス、木材にも接着可能。UGはシート形状、PAは巻形状。
用途
インフラ、建築物の漏水補修。
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(4.57MB)
注意
※使用前は施工面を清掃。濡れた面は施工不可。本番施工前にカット品で接着性の確認要
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
色
使用温度範囲(℃)
分野
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07588887
PA_トウメイ_W25×L3000
1巻
3000
25
半透明
-40~180
【他分野】フランジパッキン、配管補修、ボルト防食【土木関連分野】高架橋遊間目地の補修、U字溝目地の漏水防止【建築分野】施設の漏水補修、ガラス、アルミの止水
オープン
¥
8,298
¥9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07588869
UG_ライトグレー_W120×L450
1枚
450
120
ライトグレー
:-40~180
【その他】フランジパッキン、配管補修、ボルト防食【土木関連】高架橋遊間目地の補修、U字溝目地の漏水防止【建築】施設の漏水補修、ガラス、アルミの止水
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07588896
PA_ライトグレー_W25×L3000
1巻
3000
25
ライトグレー
-40~180
【他分野】フランジパッキン、配管補修、ボルト防食【土木関連分野】高架橋遊間目地の補修、U字溝目地の漏水防止【建築分野】施設の漏水補修、ガラス、アルミの止水
オープン
¥
8,298
¥9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07588878
UG_半透明_W120×L450
1枚
450
120
半透明
:-40~180
【その他】フランジパッキン、配管補修、ボルト防食【土木関連】高架橋遊間目地の補修、U字溝目地の漏水防止【建築】施設の漏水補修、ガラス、アルミの止水
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください