ステンレス受座(ミリネジ用)

ステンレス受座(ミリネジ用) - SUGICO(スギコ)

アジャスター用の受座です。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨(梨地調)ねじサイズ【木ネジ】呼び径2.7皿木ネジ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07589648TO-250-1Φ24.7
1,000
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
07589657TO-250-2Φ29.7
1,130
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
07589666TO-250-3Φ39.6
1,380
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする