豊和工業
楔形2&3爪中空チャック H023Mシリーズ
加工物に応じて3爪、2爪の2通りの使い方ができます。
円柱形ワークも異形ワークもこれ1台で把握可能です。
内容量
1台
注意
※把握径は標準生爪を使用した場合になります。
※ご購入前には必ず豊和工業のWEBサイトにて取扱注意事項をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
チャック外径(Φmm)
把握径(Φmm)
シリンダ能力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07588756
H023M8
20
3500/3500
210
最大:210、最小:30
許容:14.7/19.6
¥
418,500
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07588765
H023M10
32
2800/3500
254
最大:254、最小:30
許容:22.6/34.3
¥
539,800
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07588781
H023M12
55
2000/2500
304
最大:304、最小:50
許容:29.4/44.1
¥
712,000
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。