豊和工業
楔形3爪中実セレーテッドチャック H3KSシリーズ
・長寿命、高コストパフォーマンスな新しいスタンダードチャックです。
・H01MA形と比較して把握力、最高使用回転数が大幅にアップしています。
内容量
1台
注意
※把握径は標準生爪を使用した場合になります。
※ご購入前には必ず豊和工業のWEBサイトにて取扱注意事項をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
チャック外径(Φmm)
把握径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07588790
H3KS6
爪(直径):8.5
12
5270
165
最大:165、最小:19
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07588799
H3KS8
爪(直径):8.8
24
4760
210
最大:210、最小:23
¥
160,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07588808
H3KS10
爪(直径):8.8
36
4010
254
最大:254、最小:24
¥
196,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07588817
H3KS12
爪(直径):10.5
62
3380
304
最大:304、最小:26
¥
293,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。