SUGICO(スギコ)
ステンD型ブラケット
クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。
付属品
木ネジ×4
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
種類
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07589867
TO-708-1
首短タイプ(止めタイプ)
止穴
25
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07589876
TO-708-2
首短タイプ(止めタイプ)
止穴
32
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07589885
TO-709-1
首短タイプ(通しタイプ)
通穴
25
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07589901
TO-709-2
首短タイプ(通しタイプ)
通穴
32
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07589910
TO-722-1
首長タイプ(止めタイプ)
止穴
25
¥
2,060
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07589919
TO-722-2
首長タイプ(止めタイプ)
止穴
32
¥
2,140
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07589928
TO-723-1
首長タイプ(通しタイプ)
通穴
25
¥
2,060
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07589937
TO-723-2
首長タイプ(通しタイプ)
通穴
32
¥
2,140
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください