SUGICO(スギコ)
ステン鏡面横受ブラケット
クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
仕上
鏡面磨き
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
種類
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07589806
TO-166S-K19
木ネジ×2
(片穴)
止穴
19
¥
2,970
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07589815
TO-166S-K25
木ネジ×2
(片穴)
止穴
25
¥
4,740
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07589831
TO-166S-K32
木ネジ×4
(片穴)
止穴
32
¥
6,870
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07589840
TO-166S-T19
木ネジ×2
(通し穴)
通穴
19
¥
2,970
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07589849
TO-166S-T25
木ネジ×2
(通し穴)
通穴
25
¥
4,740
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07589858
TO-166S-T32
木ネジ×4
(通し穴)
通穴
32
¥
6,870
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください