曜日別特売

ステンD型ブラケット ロングタイプ

ステンD型ブラケット ロングタイプ - SUGICO(スギコ)ステンD型ブラケット ロングタイプ - SUGICO(スギコ)

天井に取り付けてハンガーパイプの支えにご使用ください。
首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。

付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)※寸切りボルトは鉄製(M6サイズ)内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
種類
適合パイプ径(Φmm)
パイプ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07589946TO-730-1(止めタイプ)止穴25【首部】120
2,870
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
07589955TO-730-2(止めタイプ)止穴32【首部】120
2,900
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
07589971TO-730-3(止めタイプ)止穴25【首部】170
2,930
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
07589980TO-730-4(止めタイプ)止穴32【首部】170
2,960
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
07589989TO-730-5(止めタイプ)止穴25【首部】220
3,120
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07589998TO-730-6(止めタイプ)止穴32【首部】220
3,150
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
07590007TO-730-7(止めタイプ)止穴25【首部】270
3,210
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
07590016TO-730-8(止めタイプ)止穴32【首部】270
3,250
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
07590025TO-730-9(止めタイプ)止穴25【首部】370
3,500
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
07590041TO-730-10(止めタイプ)止穴32【首部】370
3,540
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
07590050TO-730-11(止めタイプ)止穴25【首部】470
4,060
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
07590059TO-730-12(止めタイプ)止穴32【首部】470
4,090
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
07590068TO-730-13(止めタイプ)止穴25【首部】570
4,560
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
07590077TO-730-14(止めタイプ)止穴32【首部】570
4,590
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
07590086TO-731-1(通しタイプ)通穴25【首部】120
2,870
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
07590095TO-731-2(通しタイプ)通穴32【首部】120
2,900
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
07590111TO-731-3(通しタイプ)通穴25【首部】170
2,930
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
07590120TO-731-4(通しタイプ)通穴32【首部】170
2,990
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
07590129TO-731-5(通しタイプ)通穴25【首部】220
3,120
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
07590138TO-731-6(通しタイプ)通穴32【首部】220
3,150
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
07590147TO-731-7(通しタイプ)通穴25【首部】270
3,210
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
07590156TO-731-8(通しタイプ)通穴32【首部】270
3,250
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
07590165TO-731-9(通しタイプ)通穴25【首部】370
3,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
07590181TO-731-10(通しタイプ)通穴32【首部】370
3,540
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
07590190TO-731-11(通しタイプ)通穴25【首部】470
4,060
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
07590199TO-731-12(通しタイプ)通穴32【首部】470
4,090
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
07590208TO-731-13(通しタイプ)通穴25【首部】570
4,560
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
07590217TO-731-14(通しタイプ)通穴32【首部】570
4,590
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする