曜日別特売

メトロポイント ハンドルバー プロムナードハンドル

メトロポイント ハンドルバー プロムナードハンドル - Venoメトロポイント ハンドルバー プロムナードハンドル - Veno

街を気持ちよく自転車散歩するプロムナードな気分
肩に力の入らない安定的な心地よいポジションが取れるハンドルバー形状を目指して作られたモデル。
最大の特徴はステムのハンドルクランプの中心と左右横方向同一線上にグリップの握り中心が来る点。
上下に湾曲させたグリップ部に至るまでの形状は路面からの振動を吸収させる働きを生み出す。
好みによって上下逆にセッティングする事も可能で、軽快な通勤バイクへのセットにもピッタリな実用性も持ち合わせる、自由度の高い走行フィーリングをもたらすハンドルバー。

材質6061-T6 アルミグリップ径(Φmm)22.2内容量1本
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
クランプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07595415V07HDL00601530ブラック(マット)25.4
6,800
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
07595431V07HDL00602530シルバー(マット)25.4
6,800
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
07595440V07HDL00603550ブラック(マット)31.8
6,800
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
07595449V07HDL00604550シルバー(マット)31.8
6,800
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする