曜日別特売

セットインライザーハンドルバー ライザーバー

セットインライザーハンドルバー ライザーバー - Venoセットインライザーハンドルバー ライザーバー - Venoセットインライザーハンドルバー ライザーバー - Veno

コンパクトでアップライトな多目的で便利なハンドル
絶妙な曲げが施されたライザーハンドルバーは、540mm のコンパクトな幅ながらストレート部分を 170mm 確保しており、シフト・ブレーキレバー・グリップとポジションを取りやすく中心付近にセットしやすい。少しの設計配慮が障害物の多い街での安全で快適な走行の大切な要素となる。

材質6061-T6 アルミ幅(mm)540質量(g)303角度(°)バックスィープ:5グリップ径(Φmm)22.2内容量1本
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
クランプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07595476V07HDL00302ソフト シルバー25.4
4,000
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
07595501V07HDL00402ソフト シルバー31.8
4,800
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
07595510V07HDL00401マット ブラック31.8
4,800
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
07595485V07HDL00301マット ブラック25.4
4,000
3,798
4,178(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする