曜日別特売

ライドバー ノースロードバー

ライドバー ノースロードバー - Venoライドバー ノースロードバー - Veno

リラックス&ワイルドクルージング‥多様性を持ったハンドル
ノースロード的でゆったり、時にはアグレッシブに、多様な使い道を可能にするデザイン。直立姿勢でも前傾姿勢でも取り付け位置や角度によって自在に対応できる懐の深いハンドル。

材質6061-T6 アルミ幅(mm)620質量(g)317角度(°)バックスィープ:42グリップ径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)31.8アングル(°)ライズ:55内容量1本
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07595458V07HDL00701マット ブラック
4,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
07595467V07HDL00702ソフト シルバー
4,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする