曜日別特売

セットインフラットハンドルバー フラットバー

セットインフラットハンドルバー フラットバー - Venoセットインフラットハンドルバー フラットバー - Venoセットインフラットハンドルバー フラットバー - Venoセットインフラットハンドルバー フラットバー - Veno

コンパクト設計でアーバンライドにもピッタリ
狭い 540mm幅に深めの10°曲がりが、都会の走行を快適に誘う。Venoのレーザーによるロゴマークも洗練されており、多くのバイクへのセッティングが可能となっている。

材質6061-T6 アルミ幅(mm)540質量(g)189角度(°)バックスィープ:10グリップ径(Φmm)22.2内容量1本
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
クランプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07595519V07HDL00102ソフト シルバー25.4
2,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
07595528V07HDL00101マット ブラック25.4
2,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
07595537V07HDL00202ソフト シルバー31.8
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
07595546V07HDL00201マット ブラック31.8
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする