曜日別特売

ニヒルシートポスト

ニヒルシートポスト - Venoニヒルシートポスト - Veno

サドル下でスマートに個性が光る
サイドから1ボルトで取付ける非常にスマートなシートポスト。
他のヴェノ製品との組み合わせも良く、5mm オフセットによって攻めないポジションが自然に取れるとともに、シンプルでクールなスタイルを演出してくれる。

材質2014アルミ、クランプ:アルミ寸法(mm)27.2、350質量(g)240クランプ径(Φmm)43オフセット5mm内容量1本
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07596140V07SPT00101マットブラック
5,600
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
07596149V07SPT00102ソフトシルバー
5,600
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする