Veno
パークシートポスト
アーバンなクロスバイクにもフィット
サイド1ボルトスタイルで程よいオフセット20mmを設けたモデル。
クロスバイクのアーバンチックなスタイルにもマッチしやすい。
材質
2014アルミ、クランプ:アルミ
寸法(mm)
27.2、300
質量(g)
226
クランプ径(Φmm)
43
オフセット
20mm
内容量
1本
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07596115
V07SPT00302
ソフトシルバー
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
07596131
V07SPT00301
マットブラック
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください