ハイスタックステム アヘッドステム

ハイスタックステム アヘッドステム - Venoハイスタックステム アヘッドステム - Venoハイスタックステム アヘッドステム - Venoハイスタックステム アヘッドステム - Veno

ハイポジションをスマートに
ディズナ「エスシェイプステム」をより日常的な自転車生活空間で使用して頂けるように、ヴェノブランドでのラインアップ。ハンドルに合わせて25.4mmクランプを新作し、ヴェノシリーズのハンドルバーともマッチング。海外でも高い評価を得ている独自デザイン。

材質6061-T6アルミサイズ1-1/8"角度(°)75挿入深さ(mm)フォークコラム:75内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
全18種類を絞り込む
寸法(mm)
クランプ径(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
クランプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07595939V07STM0010180ブラック(マット仕上げ)25.4
5,000
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
07595948V07STM0010390ブラック(マット仕上げ)25.4
5,000
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
07595957V07STM00109100ブラック(マット仕上げ)25.4
5,000
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
07595966V07STM00111110ブラック(マット仕上げ)25.4
5,000
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
07595975V07STM0010280シルバー(マット仕上げ)25.4
5,000
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
07595991V07STM0010490シルバー(マット仕上げ)25.4
5,000
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
07596000V07STM00110100シルバー(マット仕上げ)25.4
5,000
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
07596009V07STM00112110シルバー(マット仕上げ)25.4
5,000
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
07596018V07STM0010580ブラック(マット仕上げ)31.8
5,000
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
07596027V07STM0010790ブラック(マット仕上げ)31.8
5,000
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
07596036V07STM00113100ブラック(マット仕上げ)31.8
5,000
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
07596045V07STM00115110ブラック(マット仕上げ)31.8
5,000
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
07596061V07STM00117120ブラック(マット仕上げ)31.8
5,000
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
07596070V07STM0010680シルバー(マット仕上げ)31.8
5,000
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
07596079V07STM0010890シルバー(マット仕上げ)31.8
5,000
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
07596088V07STM00114100シルバー(マット仕上げ)31.8
5,000
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
07596097V07STM00116110シルバー(マット仕上げ)31.8
5,000
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
07596106V07STM00118120シルバー(マット仕上げ)31.8
5,000
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする