Veno
ライドステム 角度調整可能ステム
角度調整可能なユーティリティーモデル
センターに空間を設けアダプターによってモニターなどをスマートに収められる。角度も調節可能でフレームとの一体感が生まれるハイスタック設計。
材質
6061-T6アルミ
幅(mm)
中央空間:45
寸法(mm)
110、コラムハイト:65
サイズ
1-1/8"
質量(g)
318
角度(°)
0~60
クランプ幅(mm)
65
クランプ径(Φmm)
31.8
内容量
1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07595711
V07STM00701
マット ブラック
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
07595720
V07STM00702
ソフト シルバー
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください