曜日別特売

パークステム アヘッドステム

パークステム アヘッドステム - Venoパークステム アヘッドステム - Venoパークステム アヘッドステム - Venoパークステム アヘッドステム - Veno

何にでも合う上品なシンプルデザイン
装着するバイクやハンドルを選ばずとらわれない程にシンプルなデザインを持つモデル。
25.4mm も設定するフロントキャップも、シンプルで上品なクローズドスタイルで設計し、同色のセットインハンドルシリーズなどとの組み合わせもジャストフィットする。

材質6061-T6アルミ高さ(mm)コラムハイト:43角度(°)84内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
クランプ径(Φmm)
キャップ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07595817V07STM0040190ソフトシルバー25.4フロントキャップ:31.8
3,700
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
07595826V07STM00402100ソフトシルバー25.4フロントキャップ:31.8
3,700
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
07595835V07STM00403110ソフトシルバー25.4フロントキャップ:31.8
3,700
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
07595851V07STM0030190マットブラック25.4フロントキャップ:31.8
3,700
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
07595860V07STM00302100マットブラック25.4フロントキャップ:31.8
3,700
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
07595869V07STM00303110マットブラック25.4フロントキャップ:31.8
3,700
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
07595878V07STM0060190ソフトシルバー31.8フロントキャップ:40
3,700
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
07595887V07STM00602100ソフトシルバー31.8フロントキャップ:40
3,700
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
07595896V07STM00603110ソフトシルバー31.8フロントキャップ:40
3,700
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
07595905V07STM0050190マットブラック31.8フロントキャップ:40
3,700
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
07595921V07STM00502100マットブラック31.8フロントキャップ:40
3,700
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
07595930V07STM00503110マットブラック31.8フロントキャップ:40
3,700
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする