トップクロウズドステム

トップクロウズドステム - Venoトップクロウズドステム - Venoトップクロウズドステム - Venoトップクロウズドステム - Veno

シンプルにアップライトポジションを実現
大胆なボディー形状によってトップキャップ機能を内蔵したデザインのコンフォートステム。
滑らかな角度と塞がったトップ部分によって、非常にスムーズにアップライトポジションを得られる。
しかも、ボディーそのものが通常のステムからすれば約15mm程度のスペーサーを挿入したレベルに匹敵するため、シンプルにアップライトポジションを実現できる。スポーツバイクジオメトリーのフレームにプロムナード系ハンドルを取付ける際のポジション出しにも打ってつけのステム。

材質6061-T6アルミサイズ1-1/8"クランプ径(Φmm)31.8挿入深さ(mm)フォークコラム:44内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
角度(°)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07595738V07STM0020190ブラック(マット仕上げ)25
4,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
07595747V07STM00203100ブラック(マット仕上げ)25
4,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
07595756V07STM00205110ブラック(マット仕上げ)25
4,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
07595765V07STM0020290シルバー(マット仕上げ)25
4,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
07595781V07STM00204100シルバー(マット仕上げ)25
4,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
07595790V07STM00206110シルバー(マット仕上げ)25
4,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
07595799V07STM0020750ブラック(マット仕上げ)35
4,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
07595808V07STM0020850シルバー(マット仕上げ)35
4,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする