曜日別特売

PAS Cheer

PAS Cheer - YAMAHA(ヤマハ)

近くの移動にピッタリ!
ベーシック機能を装備したエントリーモデル
初めて電動アシスト自転車に乗る方も安心
荷下ろし時もふらつかず安心
お買い物に便利
お子さまとのお出かけにも

補助形式踏力比例制御方式/【補助速度範囲:変速機「3」】比例補助:0km/h以上10km/h未満、逓減補助:10km/h以上24km/h未満全幅(mm)580定格出力(W)【電動機】240照明装置砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)8.9バッテリー電圧(V)25.5電動機形式ブラシレスDCモーター充電時間(時間)2.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します/環境や条件によって充電時間が異なる場合があります)駆動方式チェーン式セキュリティ1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック)、ディンプルキー式タイヤ幅(mm)39使用充電器スイッチング・レギュレータ式走行距離(km)【一充電】強モード:37、スマートパワーモード:41、オートエコモードプラス:60変速変速無し内容量1台
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
タイヤサイズ
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07602065PA26CH1885【車両】25.5ノーブルネイビー26×1 1/2WO145以上
109,000
108,900
119,790(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07602081PA26CH1885【車両】25.5マットブラック226×1 1/2WO145以上
109,000
108,900
119,790(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07602090PA26CH1885【車両】25.5マットピュアシルバー26×1 1/2WO145以上
109,000
108,900
119,790(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07602099PA26CH1885【車両】25.5スモークイエロー26×1 1/2WO145以上
109,000
108,900
119,790(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07602108PA24CH1780【車両】25ノーブルネイビー24×1 1/2WO142以上
109,000
108,900
119,790(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07602117PA24CH1780【車両】25マットブラック224×1 1/2WO142以上
109,000
108,900
119,790(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする