オーエッチ工業
金矢
F
11
D
6
E
3
内容量
1個
関連資料:
(1.27MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
C
呼称
全質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07602485
YA-200B
200
85
25
200
300
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
07602501
YA-250B
250
135
30
250
650
¥
3,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください