エフケイシステム
キャッシュドロア(手動開閉式)
仕様
●セキュリティスロット:ケンジントンロック用取付穴を製品背面に設置●収容通貨:4紙幣8貨幣 ( 日本円 )
付属品
スチール / 内部マネートレイ : プラスチック、専用キー 2 個
材質
外装および引出し : スチール / 内部マネートレイ : プラスチック
寸法(mm)
スリップスロット:正面に 2 箇所(約130×2mm)
質量(kg)
約 6.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×415×109(ゴム足 H9 含む)
インターフェイス
手動開閉式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07602221
MW-41H
ホワイト
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07602230
MB-41H
ブラック
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください