仕様●セキュリティスロット:ケンジントンロック用取付穴を製品背面に設置●マイクロスイッチ標準装備●収容通貨:4紙幣8貨幣 ( 日本円 )付属品スチール / 内部マネートレイ : プラスチック材質外装および引出し : スチール / 内部マネートレイ : プラスチック寸法(mm)スリップスロット:正面に 2 箇所(約130×2mm)質量(kg)約 6.8入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×415×109(ゴム足 H9 含む)インターフェイスプリンター接続 ( DKD/ モジュラー 6 ピン RJ12 )内容量1個