曜日別特売

内蔵ハードディスク 3.5インチ Enterpriseモデル MG10-D シリーズ

内蔵ハードディスク 3.5インチ Enterpriseモデル MG10-D シリーズ - 東芝

MG10-Dシリーズは、高記録密度技術により前モデルよりも高速性と電力効率が向上しました。業界標準の7200 rpm 3.5型フォームファクターで、最大10 TB のストレージ容量と、512nおよび512eセクターフォーマット、インターフェース(SATAおよびSAS)という、幅広いラインアップを取り揃えています。Sanitize Instant Erase (SIE) やSelf-Encrypting Drive (SED) をサポートするモデルオプションも利用可能です。

仕様フォーマット:512nサイズ3.5インチ質量(g)670消費電力(W)3.47(ActiveIdle)(Typ.)インターフェースSATA-3.3ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200データ転送速度211MiB/s(Sustained)(Typ.)RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様512MiB容量(TB)2MTTF(時間)2000000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07603989MG10ADA200N
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする