Silverstone 4分岐SATA電源ケーブル SST-CP06

Silverstone 4分岐SATA電源ケーブル SST-CP06 - SILVER STONE(シルバーストーン)Silverstone 4分岐SATA電源ケーブル SST-CP06 - SILVER STONE(シルバーストーン)Silverstone 4分岐SATA電源ケーブル SST-CP06 - SILVER STONE(シルバーストーン)Silverstone 4分岐SATA電源ケーブル SST-CP06 - SILVER STONE(シルバーストーン)Silverstone 4分岐SATA電源ケーブル SST-CP06 - SILVER STONE(シルバーストーン)

・全ブラック仕上げの美しいケーブル
・4セットのSATAドライブおよび装置への接続をサポート
・2200μFコンデンサ2個により安定した+12Vおよび+5V電圧を供給
・各SATAコネクタ間隔は43mmで、大部分のケースと互換性あり

ブラックコンデンサ容量(μF)2200型番SST-CP06コネクタ1-4直角SATA 15ピンコネクタケーブル長(mm)60+43+43+43RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07603027SST-CP06
オープン
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする