曜日別特売

SilverStone 先進のヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー採用CPUエアクーラー SST-AR12-TUF

SilverStone 先進のヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー採用CPUエアクーラー SST-AR12-TUF - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 先進のヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー採用CPUエアクーラー SST-AR12-TUF - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 先進のヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー採用CPUエアクーラー SST-AR12-TUF - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 先進のヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー採用CPUエアクーラー SST-AR12-TUF - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 先進のヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー採用CPUエアクーラー SST-AR12-TUF - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 先進のヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー採用CPUエアクーラー SST-AR12-TUF - SILVER STONE(シルバーストーン)

・ 4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率
・ 各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能
・ スプリングねじマウント設計で、IntelおよびAMDプラットフォームを対象とした着実で手軽なインストールが可能です。
・ 9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファンは、優れた冷却および静音性を実現します。
・ ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー
・ 防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化

備考
マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります
接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、AR12-TUFのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
材質銅製ヒートパイプ、アルミニウム製フィン質量(g)実質量:670形式ヒートパイプ:Φ6mmヒートパイプ×4回転数(min-1[r.p.m])300~2200定格電圧(V)12ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)0.23型番SST- AR12-TUF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×154×75コネクタ4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120ノイズレベル6.2~34.4dBARoHS指令(10物質対応)対応流量69.26CFM最大風圧(mmH2O)2.36適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x/1366/775 AMD Socket AM4/AM3/AM2/FM2/FM1MTTF(時間)ファン:40000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07602975SST-AR12-TUF
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする