曜日別特売

SilverStone 風の直進性を高めた「Air Penetrator」シリーズ 18cmファン SST-AP181

SilverStone 風の直進性を高めた「Air Penetrator」シリーズ 18cmファン SST-AP181 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 風の直進性を高めた「Air Penetrator」シリーズ 18cmファン SST-AP181 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 風の直進性を高めた「Air Penetrator」シリーズ 18cmファン SST-AP181 - SILVER STONE(シルバーストーン)

・業界をリードするエアチャンネルファン
・空気抵抗を減らす幅広ブレード
・ファンガードの倍の内蔵エアチャンネルグリルでコンパクトサイズ
・低消費電力

仕様●エア スピード:1.5m/s ; 2.4m/s ; 3.1m/s (measured at fan exit)●有効エアフロー範囲:1.2 ; 3 Meterブラック質量(g)441.35電圧(V)始動:10.8DC(inlowrpmmode)回転数(min-1[r.p.m])600;900;1200定格電力(W)5.4定格電圧(V)12 DC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×180×32ベアリングSleeve定格電流(A)0.45MP型番SST-AP181最大静圧(mmH2O)Max0.49/1.12/2.18コネクタ3pinケーブル長(mm)[3-pin fixed cable] 500、[Speed control cable] 700ノイズレベル15.9/24.75/30dB(A)RoHS指令(10物質対応)対応流量52.4/78.68/100.27CFM内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07602729SST-AP181
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする