曜日別特売

SilverStone 電源&リセットスイッチ無線リモコン化キット SST-ES02-USB

SilverStone 電源&リセットスイッチ無線リモコン化キット SST-ES02-USB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源&リセットスイッチ無線リモコン化キット SST-ES02-USB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源&リセットスイッチ無線リモコン化キット SST-ES02-USB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源&リセットスイッチ無線リモコン化キット SST-ES02-USB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源&リセットスイッチ無線リモコン化キット SST-ES02-USB - SILVER STONE(シルバーストーン)

・2.4GHz RFリモートにより、お部屋のどこからでもコンピューターを制御
・ユニバーサルUSB 9ピン・オスコネクタを利用した2.4GHzレシーバー
・20メートルまで有効
・電源 / リセットスイッチYケーブル付属
・左右アングル付きUSBアダプタ付属

仕様【EIRP】アダプタカード:3.76dBm(測定最大値)、リモートコントローラ:3.76dBm(測定最大値)、【アダプタフォームファクター】アダプタカード:USB 2.0 9ピン・オスコネクタ x 1質量(g)アダプタカード:30(実質量)型番SST-ES02-USB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アダプタカード:30×10×60公称電圧(V)リモートコントローラ:DC3.0電池リモートコントローラ:CR2032(リチウムマンガンボタン型電池)保管温湿度範囲アダプタカード:(温度)-40℃~70℃(-40°F~158°F)、(湿度)5%~90%非結露、リモートコントローラ:(温度)10℃~40℃(50°F~104°F)動作範囲アダプタカード:20メートル(障害物のない空間)、リモートコントローラ:20メートル(障害物のない空間)動作温度(℃)アダプタカード:0~40(32°F~104°F)、リモートコントローラ:-20~70(-4°F~158°F)動作湿度(%)アダプタカード:0~40(32°F~104°F)、リモートコントローラ:-20~70(-4°F~158°F)動作周波数(GHz)アダプタカード:2.4、リモートコントローラ:2.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07603666SST-ES02-USB
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする